ECR-B320-17/60C20R40A111C IC08 Čelni rezkarji za grobo obdelavo iz polne karbidne trdine s 3 rezalnimi robovi in kotom vijačnice 45° in reliefnim brušenjem 3xD ter odprtinami za hladilno tekočino v žlebu

Št. art.: 2618630
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDSHRED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2618630
EAN/GTIN 7291075365818
Številka proizvajalca 2618630
L-število L24180 240

Opis

Opis:

Trdokarbidni kotni rezkar, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 20 mm, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 17 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 111 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Kotni polmer (RE) 4 mm
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Toleranca premera reza h6
  • Dolžina reza maks (APMX) 17 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 111 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 20 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 60 mm

Iz iste serije "SOLIDSHRED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico