Opis:
Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 8 mm, premer rezalnega roba (DC) 8 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12 mm, število utorov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 83 mm, rezilna stran okrogla, rezilna stran okrogla
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
- Kotni polmer (RE) 0,2 mm
- Premer reza (DC) 8 mm
- Toleranca premera reza h6
- Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
- Skupna dolžina (OAL) 83 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 20 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 41 mm