HTP LNMT 0604 ER IC808 Tangencialno vpeta obračalna rezalna ploščica s 4 rezalnimi robovi za bate

Št. art.: 5607380
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGPLUNGE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607380
EAN/GTIN 7291075289947
Številka proizvajalca 5607380
L-število L23910 1260

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalnega vložka (INSL) 6,5 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,84 mm, širina rezalnega vložka (W1) 4,06 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 6,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,84 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 4,06 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse