HTP D20-3-M10-LN06 Potopni rezkar za stransko potopno rezkanje z vmesnikom FLEXFIT za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106099
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3106099
EAN/GTIN 7291075289817
Številka proizvajalca 3106099
L-število L23980 320

Opis

Opis:

Potopni rezkarji, premer telesa (BD) 18 mm, premer rezalnega roba (DC) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2,5 mm, število učinkovitih žlebov, čelna stran (ZEFF) 3, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 18 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
  • Število učinkovite vagine, čelno (ZEFF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico