HTP D100-07-31.75-R-LN16 Natični potopni rezkar za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi.

Št. art.: 3104822
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANGPLUNGE
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104822
    EAN/GTIN 7291075422894
    Številka proizvajalca 3104822
    L-število L23980 514

    Opis

    Opis:

    Potopni rezkar, premer ohišja (BD) 96 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 31,75 mm, rezalni premer (DC) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 96 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 31,75 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 100 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 7
    • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 63 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico