HTP D1.0-4-L5.0-W1.0-LN06 Potopni rezkar za stransko potopno rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105872
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGPLUNGE
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105872
EAN/GTIN 7291075290080
Številka proizvajalca 3105872
L-število L23980 1880

Opis

Opis:

Potopni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 1″, rezanje štetja (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,098″, obraz učinkovito rezanje rob Count (ZEFF) 4, skupna dolžina (OAL) 5 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,098″
  • Efektivno število rezalnih robov (ZEFF): 4
  • Dolžina glave (levo): 2″
  • Skupna dolžina (OAL): 5″
  • Vrsta vpenjala: Weldon

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico