HTP D2.50-05-.75-R-LN16 Natični potopni rezkar

Št. art.: 3104698
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGPLUNGE
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3104698
EAN/GTIN 7291075217964
Številka proizvajalca 3104698
L-število L23980 2237

Opis

Opis:

Potopni rezkarji, premer telesa (BD) 1,89 ″, premer povezave stroj stran (DCONMS) 3/4″, premer rezanja (DC) 2-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 5, globina reza maksimum (APMX) 0,118″, obraz učinkovito rezanje rob Count (ZEFF) 4, skupna dolžina (OAL) 1-3/5″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,89″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Največja globina reza (APMX): 0,118″
  • Efektivno število rezalnih robov (ZEFF): 5
  • Skupna dolžina (OAL): 1-3/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico