HTP D025-2-L200-C25-LN10 Potopni rezkar za stransko potopno rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGPLUNGE
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105016
EAN/GTIN 7291075253863
Številka proizvajalca 3105016
L-število L23980 2725

Opis

Opis:

Potisni rezkarji, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3 mm, število učinkovitih utorov, čelna stran (ZEFF) 2, skupna dolžina (OAL) 200 mm, efektivna dolžina (LU) 120 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Število učinkovite vagine, čelno (ZEFF) 2
  • Dolžina glave (levo) 120 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 120 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico