HTP LNHT 1006 ETR IC830 Tangencialno vpeta obračalna rezalna ploščica s 4 rezalnimi robovi za bate

Št. art.: 5606005
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TANGPLUNGE
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5606005
    EAN/GTIN 7291075253948
    Številka proizvajalca 5606005
    L-število L23910 1064

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 10,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 9,93 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6,5 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 1 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,5 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 9,93 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 6,5 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,12 mm/zob
    • Število rezalnih robov 4

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico