HTF D050-05-22-R-LN10 Rezkar za plano rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi za visoke kakovosti površine

Št. art.: 3331875
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TANGFIN
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3331875
    EAN/GTIN 7291075387506
    Številka proizvajalca 3331875
    L-število L23980 1093

    Opis

    Opis:

    Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 50 mm
    • Premer (DC/DCX) 50 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 5
    • Dolžina reza maks (APMX) 0,25 mm
    • Premer pesta (DHUB) 48 mm
    • Opis rezalna plorestrands (MIID) HTP LNAR 1006 FR
    • Skupna dolžina (OAL) 40 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGFIN" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico