HTP D025-3-L150-C25-LN06 Potopni rezkar za stransko potopno rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105869
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANGPLUNGE
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105869
    EAN/GTIN 7291075289787
    Številka proizvajalca 3105869
    L-število L23980 2455

    Opis

    Opis:

    Potopni rezkarji, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2,5 mm, število učinkovitih utorov na čelni strani (ZEFF) 3, skupna dolžina (OAL) 150 mm, efektivna dolžina (LU) 50 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 25 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
    • Število učinkovite vagine, čelno (ZEFF) 3
    • Dolžina glave (levo) 50 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
    • Gred posode je okrogla
    • Efektivna dolžina (LU) 50 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico