HTP LNAR 0604 FR-P IC07 Tangencialno vpeta obračalna rezalna ploščica s 4 rezalnimi robovi za bate

Št. art.: 5607338
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGPLUNGE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607338
EAN/GTIN 7291075289930
Številka proizvajalca 5607338
L-število L23910 1188

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 6,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,77 mm, širina rezalne ploščice (W1) 4,06 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 6,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,77 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 4,06 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico