MTECS 06025C10 32UN IC908 Kratki navojni rezkarji, v celoti iz karbidne trdine, za izdelovanje navojev UN (za kaljeno jeklo)

Št. art.: 5606886
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606886
EAN/GTIN 7291075194241
Številka proizvajalca 5606886
L-število L24210 70

Opis

Opis:

Navojni rezkarji - polni, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 6 mm, rezalni premer (DC) 2,55 mm, skupna dolžina (OAL) 58 mm, korak navoja (TP) 0,794 mm, nazivni premer navoja 6, nazivni premer navoja 6, velikost navoja 6, navoj na palec (TPI) 32 navojev/″.

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Premer reza (DC) 2,55 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 58 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 0.794 mm
  • Nazivni premer navoja 6
  • Navoj na palec (TPI) 32 niti /″
  • Efektivna dolžina (LU) 10,5 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico