MTECS 1212D35 18UN IC908 Kratki navojni rezkarji, v celoti iz karbidne trdine, za izdelovanje navojev UN (za kaljeno jeklo)

Št. art.: 5606206
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606206
EAN/GTIN 7291075194203
Številka proizvajalca 5606206
L-število L24210 461

Opis

Opis:

Rezkar za rezanje navojev - masiven, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezalnega roba (DC) 12 mm, skupna dolžina (OAL) 84 mm, korak navoja (TP) 1,411 mm, navoj na palec (TPI) 18 navojev/″.

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Skupna dolžina (OAL) 84 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 1.411 mm
  • Navoj na palec (TPI) 18 niti /″
  • Efektivna dolžina (LU) 35 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico