MTECZ 08078C14 28BSPT IC908 Navojni rezkar VHM s hlajenjem v prostoru za odrezke za zunanje in notranje navoje

Št. art.: 5606146
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606146
EAN/GTIN 7291075237610
Številka proizvajalca 5606146
L-število L24210 314

Opis

Opis:

Rezkar za rezanje navojev - polni, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 8 mm, rezalni premer (DC) 7,8 mm, skupna dolžina (OAL) 64 mm, korak navoja (TP) 0,907 mm, navoj na palec (TPI) 28 navojev/″.

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 7,8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 14,1 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 64 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) BSPT55
  • Navojni razmik (TP) 0.907 mm
  • Navoj na palec (TPI) 28 niti /″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico