BCR D.62-QT IC908 Rezalke za rezkanje profilov

Št. art.: 5605367
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DROPMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5605367
EAN/GTIN 7291075123272
Številka proizvajalca 5605367
L-število L23970 629

Opis

Opis:

  • WSP za rezkanje
  • Dolžina rezalne ploščice (INSL): 0,54″
  • Delina rezalne ploščice (S): 0,13″
  • Širina rezalne ploščice (W1): 0,3″.

Lastnosti:

  • Polmer vogala (RE): 0.31″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Dolžina vložka (INSL): 0.54″
  • Debelina vložka (S): 0.13″
  • Širina vložka (W1): 0.3″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico