BCM D.62-MMT10 Rezkar s krogelno glavo z vmesnikom MULTI-MASTER

Št. art.: 3181082
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DROPMILL
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3181082
    EAN/GTIN 7291075228649
    Številka proizvajalca 3181082
    L-število L23980 2153

    Opis

    Opis:

    Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,6 ″, rezanje premer (DC / DCX) 5 / 8″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 1 / 2″, skupna dolžina (OAL) 1,44 ″

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Multimaster
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,6″
    • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T10
    • Radij vogala (RE): 0,31″
    • Premer rezanja (DC): 5/8″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 5/8″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 2
    • Največja globina reza (APMX): 1/2″
    • Velikost pogona (DRVS): 1/2″
    • Funkcionalna dolžina (LF): 1″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): BCR D.62-QT
    • Skupna dolžina (OAL): 1,44″
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico