MTECB 1010D22 20UN IC908 Navojni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za izdelavo notranjih navojev UN

Št. art.: 5605060
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5605060
EAN/GTIN 7291075197938
Številka proizvajalca 5605060
L-število L24210 538

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje navojev - polni, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 10 mm, rezalni premer (DC) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 73 mm, korak navoja (TP) 1,27 mm, število navojev na palec (TPI) 20 navojev/″.

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 22,3 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 73 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 1,27 mm
  • Navoj na palec (TPI) 20 niti /″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico