MTECS 0250C30 0.6ISO IC908 Navojni rezkarji za izdelavo notranjih navojev ISO

Št. art.: 5604997
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604997
EAN/GTIN 7291075195965
Številka proizvajalca 5604997
L-število L24210 101

Opis

Opis:

Solid navoji Mills, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1/4 ″, rezanje premer (DC) 0,108″, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″, nit smola (TP) 0,6 mm, nit velikost M3.5, navoj velikost M3.5, navoj velikost M3.5, navoj velikost M3.5, velikost M3.5

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/4″
  • Premer rezanja (DC): 0,108″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Vrsta oblike navoja (THFT): M60
  • Nagib navoja (TP): 0,6 mm
  • Velikost navoja: M3.5
  • Uporabna dolžina (LU): 0,3″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico