MTECS 0250C18 0.4ISO IC908 Navojni rezkarji za izdelavo notranjih navojev ISO

Št. art.: 5604993
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604993
EAN/GTIN 7291075195941
Številka proizvajalca 5604993
L-število L24210 92

Opis

Opis:

Solid navoji Mills, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1/4 ″, rezanje premer (DC) 0,061″, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″, nit smola (TP) 0,4 mm, nit velikost M2, navoj velikost M2, nit velikost M2, velikost M2, nit velikost M2

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/4″
  • Premer rezanja (DC): 0,061″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Vrsta oblike navoja (THFT): M60
  • Nagib navoja (TP): 0,4 mm
  • Velikost navoja: M2
  • Uporabna dolžina (LU): 0,18″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico