RCMW 2005H-T IC928 Obračalne ploščice okroglega rezkarja s pritrdilnim cilindrom in 8 indeksi

Št. art.: 5604618
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ROUNDMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604618
EAN/GTIN 7291075160185
Številka proizvajalca 5604618
L-število L23970 529

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalnega vložka (s) 5,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 10 mm
  • Premer rezalnega telesa (INSBD) 12 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,7 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,2 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ROUNDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico