MTEC 1615E37 14UN IC908 Navojni rezkar UN, v celoti iz karbidne trdine, za notranji navoj

Št. art.: 5603878
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603878
EAN/GTIN 7291075167689
Številka proizvajalca 5603878
L-število L24210 368

Opis

Opis:

Rezkar za rezkanje navojev - masiven, premer drsnika na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer drsnika (DC) 15 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, korak navoja (TP) 1,814 mm, navoj na palec (TPI) 14 navojev/″.

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 15 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 37,2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 1.814 mm
  • Navoj na palec (TPI) 14 niti /″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico