MTEC 1414D33 2.5ISO IC908 Navojni rezkar ISO, v celoti iz karbidne trdine, za notranji navoj

Št. art.: 5603861
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603861
EAN/GTIN 7291075167351
Številka proizvajalca 5603861
L-število L24210 355

Opis

Opis:

Rezkar za rezanje navojev - polni, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 14 mm, premer rezalnega roba (DC) 14 mm, skupna dolžina (OAL) 84 mm, korak navoja (TP) 2,5 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 14 mm
  • Premer reza (DC) 14 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 33,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 84 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 2,5 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico