{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | INOX | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | L1230 | |
Opis oblike | Okrogli stožec | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 30 mm | |
Celotna dolžina | 70 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547200 L1230 | |
EAN/GTIN | 4007220930496 | |
Številka proizvajalca | 4007220930496 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar ozobje INOX − grobi L1230
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
71,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
59,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli stožec | Okrogli stožec |
⌀ glave | 12 | 12,7 |
Rezalni material | HM | HM |
Kratica ozobja | INOX | INOX |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | groba |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 30 | 32 |