{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | INOX | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | D1210 | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 10 mm | |
Celotna dolžina | 51 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547200 D1210 | |
EAN/GTIN | 4007220900543 | |
Številka proizvajalca | 4007220900543 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Roto rezkar ozobje INOX − grobi D1210
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
40,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
32,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | D1210 | D1210 |
Opis oblike | Krogla | Krogla |
Celotna dolžina | 51 | 56 |
⌀ glave | 12 | 12,7 |
Kratica ozobja | INOX | Z jeklo |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 10 | 11 |