{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | INOX | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | A0820 | |
Opis oblike | Valj | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547200 A0820 | |
EAN/GTIN | 4007220952245 | |
Številka proizvajalca | 4007220952245 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Roto rezkar ozobje INOX − grobi A0820
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
35,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
30,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj | Valj |
Celotna dolžina | 60 | 64 |
⌀ glave | 8 | 8 |
Rezalni material | HM | HM |
⌀ držala | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 20 | 19 |