{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nasek | 2 | |
Vrsta naseka | Polfini | |
Oblika | C | |
Opis oblike | trikotna, s topim koncem | |
Površine pile | 3 | |
Širina | 18 mm | |
Dolžina brez nasadila | 250 mm | |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta izdelka | Delavniške pile |
Številka izdelka | 511200 250 | |
EAN/GTIN | 4009215017250 | |
Številka proizvajalca | 31322520 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Trikotna pila 250 mm
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
9,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 18 | 16 |
Oblika | C | C |
Opis oblike | trikotna, s topim koncem | trikotna, s topim koncem |
Nasek | 2 | 2 |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | Ne |
Dolžina brez nasadila | 250 | 250 |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |