Ščetka za pile 100X25 mm

Št. art.: 576000 100X25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
637 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina ščetin L3ךirina predela s ščetinami L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Jeklo
Celotna dolžina L 210 mm
Širina predela s ščetinami L1 25 mm
Delovna dolžina L3 100 mm
Dolžina ščetin H1 8 mm
Vrsta izdelka Ščetke za pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 576000 100X25
EAN/GTIN 4017359074831
Številka proizvajalca 03710042

Opis

Izvedba:

Trak z gostimi jeklenimi žicami.

Uporaba:

Za čiščenje narebrenih površin, kot so npr. površine pil ipd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico