Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo 120 mm

Št. art.: 519600 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
834 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Celotna dolžina 120 mm
    Material ročaja Dvokomponentna umetna masa
    za dolžino pile 200 mm - 350 mm
    Vrsta izdelka Zvezek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 519600 120
    EAN/GTIN 4045197890351
    Številka proizvajalca 519600 120

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomičen dvokomponenten ročaj za pilo z izvrtino za obešanje in praktično zaponko z barvno kodo (rdeča, zelena, rumena) za individualno označevanje, na primer velikosti naseka. Oprijemljiva struktura površine in dlani prilagojena oblika zagotavljata tudi z mokrimi in oljnimi rokami neutrudljiv prenos sile. Obojestransko uporabni reducirni nastavki zagotavljajo zanesljivo vpetje vseh nasadil.

    Uporaba:

    Za vse delavniške, ključavničarske in precizne pile.

    Obseg dobave:

    Ročaj za pilo s po 1 zaponko v rdeči, zeleni in rumeni barvi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico