Trikotna pila 300 mm

Št. art.: 511200 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Oblika: C
  • Opis oblike: trikotna, s topim koncem
  • Standard: DIN 7261

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nasek 2
Vrsta naseka Polfini
Oblika C
Opis oblike trikotna, s topim koncem
Površine pile 3
Širina 21 mm
Dolžina brez nasadila 300 mm
vklj. z ročajem za pilo Ne
Standard DIN 7261
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 511200 300
EAN/GTIN 4009215017281
Številka proizvajalca 31323020

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Neizbočene pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.
Nasek na vseh stranicah, z delno topim koncem.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Standard:

DIN 7261 oblika C

Opomba:

Izvedba pile z ročajem, na voljo pod art. 511201.