Ročaj za pilo iz trdega lesa 140 mm

Št. art.: 519400 140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.612 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 395

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Celotna dolžina 140 mm
    Standard DIN 395
    za dolžino pile (ploščate; trikotne in polokrogle pile) 250 mm
    za dolžino pile (pravokotne, okrogle pile) 300 mm - 350 mm
    Vrsta izdelka Zvezek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 519400 140
    EAN/GTIN 2050001029553

    Opis

    Izvedba:

    Iz trdega lesa iz PEFC-certificiranih gozdov, v priročni izvedbi. Objemka iz brezšivne jeklene cevi, ki je globoko vtisnjena v telo ročaja preprečuje, da bi se ročaj pri vstavljanju pile razklal. Objemka je neločljivo povezana z ročajem.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico