Napajalnik AC, DA 6 V/2 A ADAPTER

Št. art.: 497661 ADAPTER
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna napetost 220 V
Vrsta izdelka Omrežni napajalnik
maksimalni tok polnjenja 2 A
Izhodna napetost 6 V

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 497661 ADAPTER
EAN/GTIN 4550501347266

Opis

Uporaba:

Ta omrežni napajalnik je primeren za uporabo v EU (razen v Združenem kraljestvu) in se lahko uporablja na primer za tiskalnike/zapisovalnike DP-1VA ali DP-1VR serije 264 ali ABS Digimatic Indicator ID-F serije 543

Primerno za:

Digitalni višinski merilniki art. 445233; 445234; 445395.

Opomba:

Različica CCE za Nemčijo (Evropo).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico