Digitalna merilna ura, Merilno območje: 50mm

Št. art.: 434622 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 31,90 € /kos.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 73,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 30

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 50,8 mm
Možnost izbiranja odčitavanja 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Višina številk 11 mm
Prikaz z osvetljenim ozadjem Da
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,004 mm
Vmesnik USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 30
Merilna sila ≤ 2,3 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Dolžina vpenjalnega stebla 19,5 mm
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 59 mm
Globina 49,1 mm
Dolžina 247,8 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Merilna ura
Stikalo za vklop-izklop Da
Nazivni tok 2 A
Nazivna napetost 5,9 V

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434622 50
EAN/GTIN 4946368840666

Opis

Izvedba:

Velik digitalni in dodatni analogni prikazovalnik. Zaradi omrežnega napajanja primerna za dolgotrajne meritve.
Merilni nastavek s karbidno kroglo, navoj M2,5 × 0,45.

Prednosti:

  • Dvosmerni vmesnik Digimatic S1.
  • Rdeča/zelena osvetlitev ozadja LCD-zaslona za vizualno oceno tolerance GO/±NG.
  • Analogni palični grafikon.
  • Funkcija MAX/MIN RANGE (vrednost Runout) s frekvenco 500 skeniranj/s.
  • Zunanje napajanje prek izmeničnega napajalnika.
  • Visoka natančnost.

Funkcija:

IP30: zaščita proti vdoru tujkov s ⌀ 2,5 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Vključuje napajalni kabel art. 497661, AC-omrežni napajalnik DC 6 V/2A (različica CEE, Nemčija).

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497081, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.