{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 25,4 mm | |
Možnost izbiranja odčitavanja | 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm | |
Višina številk | 11 mm | |
Prikaz z osvetljenim ozadjem | Da | |
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,0025 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik | |
Vrsta IP-zaščite | IP 30 | |
Merilna sila | ≤ 1,8 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Dolžina vpenjalnega stebla | 19,5 mm | |
Merilno orodje | digitalni | |
⌀ ohišja | 59 mm | |
Globina | 49,1 mm | |
Dolžina | 168,5 mm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Merilna ura | |
Stikalo za vklop-izklop | Da | |
Nazivni tok | 2 A | |
Nazivna napetost | 5,9 V |
Številka izdelka | 434622 25 | |
EAN/GTIN | 4946368840529 |