Digitalni 2D-višinski merilnik Linear Height 600F

Št. art.: 445395 600F
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 455,00 € /kos.
  • 446,00 € /kos.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik; Vmesnik USB

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija LH-600
    Standard Tovarniški standard
    Merilno območje 0 mm - 600 mm
    maksimalno območje uporabe 0 mm - 972 mm
    Preklop odčitavanja mm / cole
    Preklop koraka številk 0,1/0,01/0,001/0,0001 mm
    Diagonala prikazovalnika 21,3 cm
    Prikaz z osvetljenim ozadjem Da
    Točnost (L = merilna dolžina v mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
    Raven natančnosti ponovitve 0,4 µm
    Ravnost 4 µm
    Odstopanje od pravokotnosti (čelno) 5 µm
    Metoda pomikanja merilnih sani pnevmatska
    Izvedba brez držala
    Vmesnik Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik; Vmesnik USB
    Napajanje Omrežno napajanje
    Število vključenih akumulatorjev 1
    Vrsta akumulatorja Nikelj-kovinski hidrid
    Merilna sila 1 N
    Merilno orodje digitalni
    Celotna višina 996 mm
    Masa 26,1 kg
    Vrsta izdelka Višinski merilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 445395 600F
    EAN/GTIN 4550501366366

    Opis

    Izvedba:

    • Popolna kombinacija večfunkcionalnosti in najvišje natančnosti v tem razredu naprav.
    • Intuitivno upravljanje zaradi intuitivnega upravljanja menija, vključno z 21 jeziki.
    • 8,4-colski zaslon na dotik z barvnim prikazom in osvetlitvijo ozadja.
    • Pnevmatski pogonski mehanizem.
    • Samodejno izvajanje programov za dele v priučenem zaporedju.
    • Odlična vizualizacija tolerančnih primerjav GO/±NG.
    • Samostojno delovanje z akumulatorjem. Čas delovanja pribl. 4 ure. Možnost naknadne vgradnje drugega akumulatorja.
    • Vhod DIGIMATIC za digitalne merilne ure.
    • Izhod DIGIMATIC za U-Wave ali tiskalnik.
    • Rezultate meritev lahko natisnete s tiskalnikom potrdil/tiskalnikom Digimatic art. 498701 ali jih prek brezžične komunikacije (kabel USB/USB-ključ) prenesete v računalnik.

    Obseg dobave:

    Vključno s tipalom s kroglico ⌀ 5 mm, z vpenjalom, blokom za kalibriranje (tudi za konična tipala), omrežnim napajalnikom, 1× akumulatorjem NiMH in pokrovom.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico