Miniprocessor/tiskalnik DP-1 VA DP1VA

Št. art.: 498701 DP1VA
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; Vmesnik RS232C

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vmesnik Vmesnik Digimatic; Vmesnik RS232C
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Tiskalniki podatkov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 498701 DP1VA
EAN/GTIN 4946368728476
Številka proizvajalca 264-505D

Opis

Izvedba:

Hiter, tih podatkovni tiskalnik. Veliki, dobro čitljivi pisalni znaki. Časovno krmiljeno zajemanje merilnih vrednosti (funkcija ure). Podatkovni pomnilnik za 9999 vrednosti. Zelo kompakten in obstojen papir za termično tiskanje. Pričetek tiskanja s pritiskom na gumb. Možnost napajanja prek omrežnega napajalnika 6 V, akumulatorjev ali baterij. Funkcija zapisovalnika podatkov s časovnim žigom. Možnost za sočasno tiskanje in prenos podatkov. Združljiv z napravami s formatom Digimatic 2.
Podatki za tiskanje:merilni podatki; podatki so v redu/niso v redu, število podatkov, min./maks. vrednost, območje; srednja vrednost, standardno odstopanje, število izmetnih kosov, odstotek izmetnih kosov, indeks zmožnosti obdelave, histogram, meja posega; datum in čas.

Uporaba:

Zajemanje, tiskanje ali statistično ovrednotenje merilnih podatkov majhnih merilnih naprav z vmesnikom Digimatic.

Obseg dobave:

Vključno z 1 zvitkom termičnega papirja, nosilnim pasom in omrežnim adapterjem.

Dodatni pribor:

Termični papir art. 498710, nožno stikalo art. 498780. Akumulator (4 kosi) art. 081570 vel. LR6, baterije (4 kosi) art. 081561
vel. LR6.