Garnitura akumulatorskih celic NiMH, možnost ponovnega polnjenja LR6

Št. art.: 081570 LR6
Nastavi ceno 2 kos (6,05 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
648 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 2
Kemijska sestava Nikelj-kovinski hidrid
Vrsta akumulatorja Mignon, AA
Mednarodna velikost izvedbe HR6
Nazivna napetost 1,2 V
Kapaciteta akumulatorja 2.850 mAh
možnost ponovnega polnjenja da
Masa na kos 34 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081570 LR6
EAN/GTIN 4013674350827
Številka proizvajalca 5035082

Opis

Izvedba:

Akumulatorske baterije z največjo kapaciteto za dolgi čas praznjenja v okolju prijazni NiMH-tehnologiji; do 1000 ponovnih polnjenj.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.