{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | Tovarniški standard | |
Messbereich | 0 mm - 350 mm | |
maksimalno območje uporabe | 0 mm - 465 mm | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Preklop koraka številk | 0,001/0,0005 mm | |
Točnost (L = merilna dolžina v mm) | 2,4 + 3,5 L/1000 µm | |
Raven natančnosti ponovitve | 1,8 µm | |
Odstopanje od pravokotnosti (čelno) | 7 µm | |
Metoda pomikanja merilnih sani | ročna | |
Vmesnik | Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik | |
Napajanje | Baterijsko napajanje; Omrežno napajanje | |
Število vključenih baterij | 4 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 LR6 | |
Merilna sila | 1,5 ± 0,5 N | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalno | |
Vrsta izdelka | Višinski merilniki |
Številka izdelka | 445234 350 | |
EAN/GTIN | 4946368760605 | |
Številka proizvajalca | 518-244 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Digitalni višinski merilnik QM-Height z zračnim uležajenjem 350
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
4.544,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
6.990,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | mm/cole | mm / cole |
maksimalno območje uporabe | 0 ;465 | 0 ;520 |
Messbereich | 0 ;350 | 350 |
Merilna sila | 1,5 ± 0,5 | 1,0 ± 0,2 |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Odstopanje od pravokotnosti (čelno) | 7 | 5 |
Vmesnik | Vmesnik Digimatic ;USB-vmesnik | Radijski sistem MAHR i-wi ;Vmesnik USB |