Tipalo z rubinasto kroglico Dolžina 20 mm 2,5 mm

Št. art.: 494222 2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ krogle D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 20 mm
efektivna delovna dolžina 16,4 mm
⌀ krogle D 2,5 mm
⌀ držala S 1,4 mm
Priključni navoj M2
Material konice Rubin
Material držala Jeklo
Masa 0,4 g
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 494222 2,5
EAN/GTIN 2050002041028
Številka proizvajalca A-5000-7804

Opis

Izvedba:

Tipalo z rubinasto kroglico s priključnim navojem M2

Opomba:

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico