Tipalo z rubinasto kroglico Dolžina 20 mm 2 mm

Št. art.: 494222 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ krogle D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina L 20 mm
    efektivna delovna dolžina 14 mm
    ⌀ krogle D 2 mm
    ⌀ držala S 1,4 mm
    Priključni navoj M2
    Material konice Rubin
    Material držala Jeklo
    Masa 0,4 g
    Vrsta izdelka Tipalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 494222 2
    EAN/GTIN 2050000956782

    Opis

    Izvedba:

    Tipalo z rubinasto kroglico s priključnim navojem M2

    Opomba:

    Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico