Tipalo z rubinasto kroglico Dolžina 20 mm 1/7 mm

Št. art.: 494222 1/7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ krogle D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 20 mm
efektivna delovna dolžina 7 mm
⌀ krogle D 1 mm
⌀ držala S 0,7 mm
Priključni navoj M2
Material konice Rubin
Material držala Karbidna trdina
Masa 0,5 g
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 494222 1/7
EAN/GTIN 2050000973475

Opis

Izvedba:

Tipalo z rubinasto kroglico s priključnim navojem M2

Opomba:

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico