{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 20 mm | |
efektivna delovna dolžina | 17 mm | |
⌀ krogle D | 3 mm | |
⌀ držala S | 1,5 mm | |
Priključni navoj | M2 | |
Material konice | Rubin | |
Material držala | Jeklo | |
Masa | 0,5 g | |
Vrsta izdelka | Tipalo |
Številka izdelka | 494222 3 | |
EAN/GTIN | 2050000956799 |