Tipalo z rubinasto kroglico Dolžina 20 mm 1,5 mm

Št. art.: 494222 1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ krogle D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 20 mm
efektivna delovna dolžina 12,5 mm
⌀ krogle D 1,5 mm
⌀ držala S 1 mm
Priključni navoj M2
Material konice Rubin
Material držala Karbidna trdina
Masa 0,5 g
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 494222 1,5
EAN/GTIN 2050000956775

Opis

Izvedba:

Tipalo z rubinasto kroglico s priključnim navojem M2

Opomba:

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico