DSC-IC 75.00-80.99 Enocevni svedri za globoke izvrtine, za povrtanje z notranjim navojem in kaseto

Št. art.: 4880195
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4880195
EAN/GTIN 7291075241563
Številka proizvajalca 4880195
L-število L24020 17

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 205 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 65 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-O23
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 80,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 75 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 205 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 70 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Pribor

Nadomestni deli

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico