XPMT 16002UB IC908 Obračalne rezalne ploščice za vrtalne glave DSDEA/DSD-IA

Št. art.: 4821707
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4821707
EAN/GTIN 7291075235067
Številka proizvajalca 4821707
L-število L24250 54

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, debelina rezalne ploščice (S) 2,8 mm, širina rezalne ploščice (W1) 9,5 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,8 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9,5 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico