DDD-E3 24.11-26.40 NOM 0 Dvocevni svedri za globoke izvrtine z 4-slednim zunanjim navojem in lotanimi rezili

Št. art.: 3350004
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3350004
EAN/GTIN 7291075227178
Številka proizvajalca 3350004
L-število L24020 565

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 57,5 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 21 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TDO-I3
  • Premer rezanja, maks (DCX) 26,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 24,11 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 57,5 mm

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico