DDD-E3 26.41-28.70 NOM 0 Dvocevni svedri za globoke izvrtine z 4-slednim zunanjim navojem in lotanimi rezili

Št. art.: 3350005
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISCARDEEPDRILL
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3350005
    EAN/GTIN 7291075227185
    Številka proizvajalca 3350005
    L-število L24020 564

    Opis

    Opis:

    Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 60,5 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 23,5 mm
    • Velikost navoja povezave (TS) TDO-I4
    • Premer rezanja, maks (DCX) 28,7 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 26,41 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 60,5 mm

    Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico