XPMT 25003UB IC908 Obračalne rezalne ploščice za vrtalne glave DSDEA/DSD-IA

Št. art.: 4809740
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISCARDEEPDRILL
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4809740
    EAN/GTIN 7291075235043
    Številka proizvajalca 4809740
    L-število L24250 129

    Opis

    Opis:

    Plošče za vrtanje, debelina rezalne ploščice (S) 3,4 mm, širina rezalne ploščice (W1) 14,5 mm

    Lastnosti:

    • Smer (desna ROKA)
    • Debelina rezalnega vložka (s) 3,4 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 14,5 mm

    Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico