DSC-EA 26.41-28.70 Enocevni svedri za globoke izvrtine z 4-slednim zunanjim navojem, skoznjo izvrtino, nastavljivim premerom

Št. art.: 4880168
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4880168
EAN/GTIN 7291075241419
Številka proizvajalca 4880168
L-število L24020 12

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 70 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 21 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-I7
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 28,7 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 26,41 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 70 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico