DSC-EC 51.71-56.20 Enocevni svedri za globoke izvrtine z 4-slednim zunanjim navojem, skoznjo izvrtino in kaseto

Št. art.: 4880176
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4880176
EAN/GTIN 7291075240368
Številka proizvajalca 4880176
L-število L24020 13

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 100 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 43 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-I15
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 56,2 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 51,71 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico